BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96 Incubator Termoelectric | AF8HMJ 26VC29

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96 Incubator Termoelectric

În stoc
Articol: AF8HMJ Model: T5000-96Crucea Ref: 26VC29

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,803.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncubator
Acuratete+/-0.2 grade C
CapacitateTuburi 96x0.2mL sau 39x0.5mL
ConformitateCE
Tipul convecțieiTermoelectric
MaterialABS
Adâncimea totală14.25 "
Inălțime totală9 15 / 16 "
Lățimea totală10.25 "
Gamă30 la 112 Deg.C
Temp. Gamă0 grade până la 100 grade C
Tipfrigorifică
Voltaj75-275
Watts600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8419899585

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-B-384 Incubator Termoelectric | AF8HML 26VC31 T5000-B-3841x384 Placă de sonde€10,442.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96 Incubator Termoelectric
€8,803.15 /unitate