BENCHMARK SCIENTIFIC Greutate de calibrare W1105-500, grad M1, 500 g

În stoc
Articol: CD7LJG Model: W1105-500

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€65.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibrare Greutate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

Greutatea de calibrare Benchmark Scientific W1105-500 este potrivită pentru calibrarea de rutină a balanțelor de laborator Accuris.

Caracteristici:

  • Această greutate de calibrare de 500 g are o construcție nemagnetică din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și aspect estetic.
  • Este compatibil cu toate balanțele de laborator Accuris.

Standarde și aprobări:

  • Toleranță clasa M1 conform recomandării OIML (Organizația Internațională de Metrologie Legală) R111

Întrebări frecvente:

Î. Greutatea de calibrare Benchmark Scientific W1105-500 este rezistentă la coroziune?

A. Această greutate de calibrare Benchmark are o construcție foarte lustruită din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la coroziune.

Î. Această greutate de calibrare este inclusă?

R. Da, vine într-un recipient din plastic cu capac cu șurub pentru mai multă siguranță.

Î. Cât de des trebuie calibrate greutățile de calibrare?

A. Greutățile de calibrare trebuie calibrate în fiecare an.

Variante de produs

ProdusModelGreutatePreț
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-100 Greutate de calibrare, grad M1, 100 g | CD7LHZ W1005-100-€34.38
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1000 Greutate de calibrare, grad M1, 1000 g | CD7LJA W1005-1000-€126.82
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-200 Greutate de calibrare, grad M1, 200 g | CD7LJB W1005-200-€44.73
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2000 Greutate de calibrare, grad M1, 2000 g | CD7LJC W1005-2000-€211.87
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-20 Greutate de calibrare, grad M1, 20 g | CD7LJF W1105-20-€23.28
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1 Greutate de calibrare, grad M1, 1 g | CH6FRR W1005-11g€12.29
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2 Greutate de calibrare, grad M1, 2 g | CH6FRT W1005-22g€12.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Greutate de calibrare W1105-500, grad M1, 500 g
€65.97 /unitate