Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Stalp vertical BENCHPRO U36 2 L x 6 A x 36 inch H Albastru | AA4NWF 12V573

BENCHPRO U36 Stâlp vertical 2 L x 6 D x 36 inch H Albastru

În stoc
Articol: AA4NWF Model: U36Crucea Ref: 12V573
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
€181.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost vertical
CuloriAlbastru
Adâncime6"
finalizareaPulbere
Înălţime36 "
MaterialOţel
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7308903000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimePreț
Stalp vertical BENCHPRO U48 2 W x 6 D x 48 inch H Albastru | AA4NWG 12V574 U48Albastru48 "€217.26
Stalp vertical BENCHPRO U36 2 L x 6 A x 36 inch H Gri | AA4NYH 12V622 U36Gri36 "€177.11
Stalp vertical BENCHPRO U48 2 L x 6 A x 48 inch H Gri | AA4NYJ 12V623 U48Gri48 "€211.45
Stalp vertical BENCHPRO U36 2 L x 6 A x 36 inch H Negru | AA4PAK 12V670 U36Negru36 "€177.11
Stalp vertical BENCHPRO U48 2 L x 6 A x 48 inch H Negru | AA4PAL 12V671 U48Negru48 "€211.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHPRO U36 Stâlp vertical 2 L x 6 D x 36 inch H Albastru
€181.97 /unitate