BenchPro Inc. este un producător de frunte de bancuri de lucru grele pentru aplicații industriale și comerciale. Catalogul BenchPro include bancuri de lucru, scaune, mese de ambalare, corpuri cu LED-uri montate pe suprafata si lumini de siguranta. Al brandului bănci rabatabile prezintă plăci de particule groase de calitate industrială (până la 1.75 inchi grosime) cu un interior etanș pentru a preveni deformarea în condiții de sarcină grea (max. 20000 lb). Aceste unități sunt echipate cu accesorii suplimentare, cum ar fi picioare reglabile cu opțiune de alunecare de nivelare, un suport pentru role, o șină pentru cutie de gunoi, 8 prize, o priză multiplă de 16 A și rafturi de gunoi superioare și inferioare cu separatoare din oțel. Certificat BenchPro BIFMA scaune de lucru sunt capabili să se încline cu 80 și 105 de grade înainte și, respectiv, înapoi, pentru a preveni leziunile cauzate de stres și durerile de spate asociate cu șederea pe o perioadă lungă de timp. O gamă largă de aceste produse și accesorii aferente, cum ar fi roți de schimb, brațe și glisiere pentru scaun, șine de gunoi, suporturi pentru picioare și sertare, sunt disponibile pe Raptor Supplies.