Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BENCHPRO UB48 B Stâlp vertical Oțel 500 Lb Blue Pr | AF9NUW 30LY10

BENCHPRO UB48 B Stalp vertical Otel 500 Lb Albastru Pr

În stoc
Articol: AF9NUW Model: UB48 BCrucea Ref: 30LY10
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
€180.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost vertical
CuloriAlbastru
Adâncime2"
finalizareaPulbere
Înălţime48 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.99
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimePreț
BENCHPRO UB36 B Stâlp vertical Oțel 500 Lb Blue Pr | AF9NUT 30LY07 UB36 BAlbastru36 "€157.17
BENCHPRO UB36 G Stâlp vertical Oțel 500 Lb Gri Pr | AF9NUU 30LY08 UB36 GGri36 "€157.17
BENCHPRO UBL36 BL Stâlp vertical Oțel 500 Lb Negru Pr | AF9NUV 30LY09 UBL36 BLNegru36 "€157.17
BENCHPRO UB48 G Stâlp vertical Oțel 500 Lb Gri Pr | AF9NUX 30LY11 UB48 GGri48 "€180.93
BENCHPRO UBL48 BL Stâlp vertical Oțel 500 Lb Negru Pr | AF9NUY 30LY12 UBL48 BLNegru48 "€180.93
BENCHPRO UB36 B -3 Stâlp vertical din oțel 500 lb albastru Pk 3 | AF9NUZ 30LY13 UB36 B -3Albastru36 "€234.64
BENCHPRO UB36 G -3 Stâlp vertical din oțel 500 lb Gri Pk 3 | AF9NVA 30LY14 UB36 G -3Gri36 "€234.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHPRO UB48 B Stalp vertical Otel 500 Lb Albastru Pr
€180.93 /unitate