Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BERNARD Q3015AE8EMC Pistol de sudura Mig 300 A 15 picioare lungime Miller | AA3YVE 11Z516

BERNARD Q3015AE8EMC Pistol de sudura Mig 300 A 15 picioare lungime Miller

În stoc
Element: AA3YVE Model: Q3015AE8EMCCrucea Ref: 11Z516
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
€1,074.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de sudură MIG
amperi300
Amplificatoare AC300A
Unghi45 grade
Lungime cablu4.572m
Tub conductorRotibil, mediu 45 de grade
Ciclu100%
Tip mânercurb
căptușealăCăptușeală convențională universală
Număr pistol MIGQ3015AE8EM
Lungime totală13 "
Conexiune spateMorar
Rotație360 grade
trăgaciStandard
Materialul tubuluiAluminiu
Dimensiunea tubuluiMediu
TipDeclanșator standard cu vârf de contact pentru foc central
Dimensiunea firului. 045

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.94
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.59
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiAmplificatoare ACMaterialul tubuluiDimensiunea tubuluiTipDimensiunea firuluiUnghiPreț
BERNARD Q3015AE8ETC Pistol de sudura Mig 300 A 15 picioare lungime Tweco | AA3YVF 11Z517 Q3015AE8ETC13 "300300AAluminiuMediuDeclanșator standard cu vârf de contact pentru foc central. 04545 grade€1,068.53
BERNARD Q3015AE8ELC Pistol de sudura Mig 300 A 15 picioare lungime Lincoln | AA3YVG 11Z518 Q3015AE8ELC13 "300300AAluminiuMediuDeclanșator standard cu vârf de contact pentru foc central. 04545 grade€1,068.53
BERNARD Q3015AE8XMC Pistol de sudura Mig 300 A 15 picioare lungime Miller | AA3YVH 11Z519 Q3015AE8XMC13 "300300AAluminiuMediuDeclanșator standard cu vârf de contact pentru foc central. 04545 grade€988.80
BERNARD Q3015AE8HMC Pistol de sudura Mig 300 A 15 picioare lungime Miller | AA3YVJ 11Z520 Q3015AE8HMC13 "300300AAluminiuMediuDeclanșator standard cu vârf de contact pentru foc central. 05245 grade€1,074.35
BERNARD Q5015GI8LMC Pistol de sudura Mig 500 A 15 picioare lungime Miller | AA3YVN 11Z524 Q5015GI8LMC13.1 "500500AAluminiu-Declanșator standard cu vârf de contact pentru foc central3/3260 grade€1,299.15
BERNARD FLX3515AM Pistol de sudura Mig 350 A 15 picioare lungime Miller | AA3YVP 11Z525 FLX3515AM10.700 "350350AManșon din fibră de sticlăPantaloni scurțiApărător de declanșare mic cu vârf de contact Centerfire1 / 16-3 / 3260 grade€1,198.69
BERNARD Q3015TE8EMC Pistol de sudura Mig 300 A 15 picioare lungime Miller | AA3YXE 11Z568 Q3015TE8EMC13 "300300AAluminiuMediuDeclanșator standard cu vârf de contact pentru foc central. 04545 grade€1,074.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNARD Q3015AE8EMC Pistol de sudura Mig 300 A 15 picioare lungime Miller
€1,074.35 /unitate