BERNER DTU03-1018AA Perdeau de aer prin fereastră | AE9FPE 6JGF3

BERNER DTU03-1018AA Perdeau de aer prin fereastră

În stoc
Articol: AE9FPE Model: DTU03-1018AACrucea Ref: 6JGF3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€802.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConduceți prin cortina de aer a ferestrei
Viteza aerului2800 fpm
Volumul de aerCfm 135
dBA @ 10 Picioare51
Adâncime7.75 "
Înălţime7"
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasăAluminiu acoperit cu pulbere
Hz60
Max. Amperi1.6
Max. Lățimea ușii1-1 / 2 ft.
Max. Înălțimea de montare3 ft.
RPM max1625
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
CP motor1/12
Tipul motoruluiPolul umbrit
Număr de motoare1
Număr de viteze1
Fază1
Necesită20A Circuit dedicat
Voltaj115
Lăţime17.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.06
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerArticolMax. AmperiCP motorLăţimePreț
BERNER DTU03-2026AA Perdeau de aer prin fereastră, înălțime de 7 inchi | AE9FPF 6JGF4 DTU03-2026AACfm 200Conduceți prin cortina de aer a ferestrei2.21 / 12, 1 / 2025.25 "€1,081.30
BERNER DTU03-1018EA Perdeau de aer prin fereastră 135 Cfm | AE9FPG 6JGF5 DTU03-1018EACfm 135Unitate încălzită prin perdea de aer a geamului18.31/1217.25 "€1,109.04
BERNER DTU03-2026EA Perdeau de aer prin fereastră 200 Cfm | AE9FPH 6JGF6 DTU03-2026EACfm 200Unitate încălzită prin perdea de aer a geamului18.91 / 12, 1 / 2025.25 "€1,606.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNER DTU03-1018AA Perdeau de aer prin fereastră
€802.21 /unitate