Baterie inclusă: Nu , Culoare lamei: Gri , Diametrul lamei: 30 " , CFM @ 0.500-in. SP: CFM 6200 , CFM ridicat: CFM 8200 , Culoare: Gri , Lungimea cablului: 144 " , Tip cablu: SJT tip 3 , Culoare carcasă: Gri , Include: (1) Ventilator circular comercial cu pedală , Interior exterior: Indoor , Ionizare: Nu , Material: Oţel , Max. Amperi: 3.4A , Aburire: Nu , CP motor: 1/3 CP , Număr de viteze: 2 , Faza: 1 , Marimea recomandata a incaperii: 1000 sq ft. , Telecomandă: Nu , Temporizator: Nu , Voltaj: 115V