Ventilator pe piedestal de înaltă performanță din oțel Vestil HPCR-30-P, dimensiune 33-1/2 inch, 3.4 A, 8200 CFM înaltă, argintiu

În stoc
Articol: AG7UHB Model: HPCR-30-P

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,365.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer ambiant ridicat
Baterie inclusăNu
Blade ColorGri
Diametrul lamei.30 "
Dimensiunea lamei30 "
CFM @ 0.500-In. SPCFM 6200
CFM ridicatCFM 8200
CFM scăzutCFM 6200
CuloriGri
Lungime cablu144 "
Tipul cabluluiSJT tip 3
Înălţime68.75 "
Culoarea carcaseiGri
Include(1) Ventilator circular comercial cu pedală
Indoor / OutdoorIndoor
IonizareNu
Lungime14.5 "
MaterialOţel
Max. Amperi3.4A
Unități de măsurareFIECARE
CeațăNu
CP motor1/3 CP
Stil de montarePiedestal
Număr de viteze2
Adâncimea totală14 1 / 2 "
Inălțime totală68 3 / 4 "
Lățimea totală33 1 / 2 "
Fază1
Marimea recomandata a incaperii1000 sq ft.
Control de la distanțăNu
TermostatNu
TimerNu
Voltaj115V
Volți / fază115V / 1PH
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)174.63
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)85.09
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil de montareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL HPCR-30-I Ventilator circular I-Beam de înaltă performanță din oțel, dimensiune 33-1/2 inch, 3.4 A, 8200 CFM înaltă, argintiu | AG7UHA HPCR-30-IBeam38 5 / 8 "43 3 / 8 "33 1 / 2 "€1,283.59
VESTIL HPCR-30-W Ventilator de perete de înaltă performanță din oțel, dimensiune 33-1/2 inch, 3.4 A, 8200 CFM înaltă, argintiu | AG7UHC HPCR-30-WPerete14 1 / 2 "35 1 / 2 "35 1 / 2 "€1,134.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Ventilator pe piedestal de înaltă performanță din oțel Vestil HPCR-30-P, dimensiune 33-1/2 inch, 3.4 A, 8200 CFM înaltă, argintiu
€1,365.12 /unitate