BERNER IDC12-2096ABJ-G Cortina de aer de mare viteză 3188 Cfm | AE9FQC 6JGH4

BERNER IDC12-2096ABJ-G Cortina de aer de mare viteză 3188 Cfm

Articol: AE9FQC Model: IDC12-2096ABJ-GCrucea Ref: 6JGH4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,613.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer de mare viteză
Viteza aerului4000 fpm
Volumul de aerCfm 3188
dBA @ 10 Picioare63
Adâncime18 "
Culoarea carcaseiGri
Material carcasăOțel acoperit cu pulbere
Hz60
Max. Amperi7.0/7.0
Max. Lățimea ușii8 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max1680
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/2
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare2
Număr de viteze1
Fază1
NecesităCablare dură
Voltaj208/230
Lăţime102 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 116.1
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)276.86
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerMax. AmperiCP motorFazăVoltajLăţimePreț
BERNER IDC12-2072AA-G Cortina de aer de mare viteză 3024 Cfm | AE9FPN 6JGG1 IDC12-2072AA-GCfm 302413.01/2111575 "€3,200.26
RFQ
BERNER IDC12-2084AA-G Cortina de aer de mare viteză 87 inch lățime | AE9FPQ 6JGG3 IDC12-2084AA-GCfm 316613.01/2111587 "€3,288.30
RFQ
BERNER IDC12-2096AA-G Cortina de aer de mare viteză 3188 Cfm | AE9FPR 6JGG4 IDC12-2096AA-GCfm 318813.01/21115102 "€3,378.80
RFQ
BERNER IDC12-3096AA-G Cortina de aer de mare viteză 4332 Cfm | AE9FPT 6JGG5 IDC12-3096AA-GCfm 433219.51/21115102 "€4,238.48
RFQ
BERNER IDC12-3108AA-G Cortina de aer de mare viteză 4536 Cfm | AE9FPU 6JGG6 IDC12-3108AA-GCfm 453619.51/21115111 "€4,338.73
RFQ
BERNER IDC12-3120AA-G Cortina de aer de mare viteză 4678 Cfm | AE9FPV 6JGG7 IDC12-3120AA-GCfm 467819.51/21115120 "€4,432.90
RFQ
BERNER IDC12-3144AA-G Cortina de aer de mare viteză, înălțime de 15 inchi | AE9FPX 6JGG9 IDC12-3144AA-GCfm 478219.51/21115147 "€4,792.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNER IDC12-2096ABJ-G Cortina de aer de mare viteză 3188 Cfm
€4,613.65 /unitate