BERNER IDC14-3120AZ-G Cortina de aer de mare viteză 7368 Cfm | AE9FTW 6JGR7

BERNER IDC14-3120AZ-G Cortina de aer de mare viteză 7368 Cfm

Articol: AE9FTW Model: IDC14-3120AZ-GCrucea Ref: 6JGR7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,623.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer de mare viteză
Viteza aerului5000 fpm
Volumul de aerCfm 7368
dBA @ 10 Picioare69
Adâncime18 "
Culoarea carcaseiGri
Material carcasăOțel acoperit cu pulbere
Hz60
Max. Amperi9.6
Max. Lățimea ușii10 ft.
Max. Înălțimea de montare14 ft.
RPM max1680
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare3
Număr de viteze1
Fază3
NecesităCablare dură
Voltaj460
Lăţime120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 158.85
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)325.12
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerMax. AmperiCP motorFazăVoltajLăţimePreț
BERNER IDC12-2072AA-G Cortina de aer de mare viteză 3024 Cfm | AE9FPN 6JGG1 IDC12-2072AA-GCfm 302413.01/2111575 "€3,200.26
RFQ
BERNER IDC12-2084AA-G Cortina de aer de mare viteză 87 inch lățime | AE9FPQ 6JGG3 IDC12-2084AA-GCfm 316613.01/2111587 "€3,288.30
RFQ
BERNER IDC12-2096AA-G Cortina de aer de mare viteză 3188 Cfm | AE9FPR 6JGG4 IDC12-2096AA-GCfm 318813.01/21115102 "€3,378.80
RFQ
BERNER IDC12-3096AA-G Cortina de aer de mare viteză 4332 Cfm | AE9FPT 6JGG5 IDC12-3096AA-GCfm 433219.51/21115102 "€4,238.48
RFQ
BERNER IDC12-3108AA-G Cortina de aer de mare viteză 4536 Cfm | AE9FPU 6JGG6 IDC12-3108AA-GCfm 453619.51/21115111 "€4,338.73
RFQ
BERNER IDC12-3120AA-G Cortina de aer de mare viteză 4678 Cfm | AE9FPV 6JGG7 IDC12-3120AA-GCfm 467819.51/21115120 "€4,432.90
RFQ
BERNER IDC12-3144AA-G Cortina de aer de mare viteză, înălțime de 15 inchi | AE9FPX 6JGG9 IDC12-3144AA-GCfm 478219.51/21115147 "€4,792.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNER IDC14-3120AZ-G Cortina de aer de mare viteză 7368 Cfm
€6,623.83 /unitate