BERNER IDC14-5192AXY-G Cortina de aer 16 picioare 12040 Cfm | AG2UZN 32GF24

BERNER IDC14-5192AXY-G Cortina de aer 16 picioare 12040 Cfm

Articol: AG2UZN Model: IDC14-5192AXY-GCrucea Ref: 32GF24
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,836.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului7175 fpm
Volumul de aerCfm 12,040
dBA @ 10 Picioare72
Adâncime18 "
Înălţime15 "
Culoarea carcaseiGri / Argintiu
Material carcasăOțel aluminizat, aluminiu
Hz50/60
Max. Amperi32.5
Max. Lățimea ușii16 ft.
Max. Înălțimea de montare14 ft.
RPM max1680
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare5
Număr de viteze2
Fază3
NecesităCablare dură
Voltaj208/240
Lăţime195 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 247.21
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)505.46
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596095

Variante de produs

ProdusModelRPM maxVolumul de aerAdâncimeCarcasa motoruluiCP motorNumăr de vitezeFazăVoltajPreț
BERNER SHC07-1036AC-PG Perdele de aer 14 inci Înălțime 39 inci Lățime 13 inci D | AE9FNU 6JGE3 SHC07-1036AC-PG1750Cfm 181213 "Total închis3/411115/208 până la 240€1,266.85
BERNER SHC07-1042AC-PG Perdele de aer 14 inchi Înălțime 45 inci Lățime 13 inci D | AE9FNV 6JGE4 SHC07-1042AC-PG1750Cfm 175213 "Total închis3/411115/208 până la 240€1,303.64
BERNER SHC07-1048AC-PG Perdele de aer 14 inchi Înălțime 51 inci Lățime 13 inci D | AE9FNW 6JGE5 SHC07-1048AC-PG1750Cfm 188213 "Total închis3/411115/208 până la 240€1,328.18
BERNER SHC07-2072AC-PG Perdele de aer 14 inchi Înălțime 75 inci Lățime 13 inci D | AE9FNX 6JGE6 SHC07-2072AC-PG1750Cfm 362413 "Total închis3/411115/208 până la 240€1,854.77
RFQ
BERNER IDC12-4156AXY-G Cortina de aer 13 picioare 6190 Cfm | AG2UYV 32GF07 IDC12-4156AXY-G1680Cfm 619018 "Deschideți Dripproof1/233208/240€7,796.28
RFQ
BERNER IDC12-4168AXY-G Cortina de aer 14 picioare 6332 Cfm | AG2UYW 32GF08 IDC12-4168AXY-G1680Cfm 633218 "Deschideți Dripproof1/233208/240€8,026.28
RFQ
BERNER IDC12-4180AXY-G Cortina de aer 15 picioare 6354 Cfm | AG2UYX 32GF09 IDC12-4180AXY-G1680Cfm 635418 "Deschideți Dripproof1/233208/240€8,295.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNER IDC14-5192AXY-G Cortina de aer 16 picioare 12040 Cfm
€11,836.83 /unitate