Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY D47-BE tăietor multifuncțional drept 5 1/2 inch | AE4BAG 5HXT0

BESSEY D47-BE tăietor multifuncțional drept 5 1/2 inchi

În stoc
Articol: AE4BAG Model: D47-BECrucea Ref: 5HXT0
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
€30.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnip de tăiere a metalului
ConstrucţieOţel inoxidabil
Acțiune de tăiereDrept
Tăierea muchieizimțată
Lungimea de tăiere1.25 "
Manipulați culoareaNegru
Design mânerGrip moale din plastic
Tip mânerGrip moale din plastic
Adâncimea maxilarului1-1/4 "
Tipul maxilaruluiAntiderapant zimțat
Lățimea fălcii7 / 64 "
MaterialOţel inoxidabil
Ecartament metalic22 ușoară
Număr de bucați1
Lungime totală5.5 "
Zăvor de siguranțăDa
Tipmultifuncțională

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereAdâncimea maxilaruluiLungime totalăPreț
BESSEY D48-BE tăietor multifuncțional drept 7 3/4 in | AE4BAH 5HXT1 D48-BE1.625 "1-5/8 "7.75 "€41.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY D47-BE tăietor multifuncțional drept 5 1/2 inchi
€30.40 /unitate