Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY D51A-BE Multisnip 9 1/4 inch 2 inch Tăiere | AD3EMG 3YNA7

BESSEY D51A-BE Multisnip 9 1/4 inch 2 inch Tăiere

În stoc
Articol: AD3EMG Model: D51A-BECruce Ref: 3YNA7
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
€42.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnip de tăiere a metalului
ConstrucţiePlastic cu margine de tăiere din oțel inoxidabil
Tipul curbeiStânga
Acțiune de tăiereCurbe / Drepte
Tăierea muchieiNerserrated
Lungimea de tăiere2"
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Design mânerPlastic ranforsat cu fibră de sticlă cu inserție moale și încuietoare cu degetul mare cu deschidere
Tip mânerPlastic ranforsat cu fibră de sticlă cu inserție moale și încuietoare cu degetul mare cu deschidere
Adâncimea maxilarului2"
Tipul maxilaruluiSmooth
Lățimea fălcii2"
MaterialPlastic cu margine de tăiere din oțel inoxidabil
Ecartament metalic22 ușoară
Număr de bucați1
Lungime totală9.25 "
Zăvor de siguranțăDa
Tipmultifuncțională

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY D51A-BE Multisnip 9 1/4 inch 2 inch Tăiere
€42.69 /unitate