Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY GS12-8K Clemă cu bară cu braț glisant 4 inch 3-1/8 adâncime | AA8MDK 19C713

BESSEY GS12-8K Colier cu bară de braț glisant 4 inch 3-1/8 adâncime

În stoc
Articol: AA8MDK Model: GS12-8KCrucea Ref: 19C713
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
€30.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOțel forjat la temperare la rece
Dimensiunea barei9/32 în.
Grosimea barei (in.)5/8
Lățimea barei (inch)19/64
Față de clemă (in.)3/4 x 1-1/4
Suprafața de prindere D (in.)3/4
Suprafața de prindere W (in.)1-1 / 4
mâner Lungime3.156 "
Manipulați materialulOțel călit forjat
Capacitate de încărcare550 lb.
Max. Deschiderea maxilarului4"
Presiune nominală de prindere550
Dimensiunea nominală a șinei (in.)5 / 8 x 19 / 64
Deschidere4 In.
Tip tamponPivotant, standard
Dimensiunea șurubului0.55 "
Diametru ax.0.55 In.
Pad rotativ1 In.
Tip pivotantNeînlocuibilă
Adâncimea gâtului3-1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY GS12-8K Colier cu bară de braț glisant 4 inch 3-1/8 adâncime
€30.84 /unitate