Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY GSCC5.018 Colier cu bară stil ambreiaj 18 inch 5 adâncime | AA8MEJ 19C735

BESSEY GSCC5.018 Colier cu bară stil ambreiaj, 18 inchi, adâncime de 5

În stoc
Element: AA8MEJ Model: GSCC5.018Crucea Ref: 19C735
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
€58.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bară în stil ambreiaj
Materialul bareiȘină zimțată din oțel, placată cu nichel
Dimensiunea barei1-1 / 8 In.
Grosimea barei (in.)1-1 / 4
Lățimea barei (inch)3/8
Față de clemă (in.)1-7/16 x 1-13/16
Suprafața de prindere D (in.)1-7 / 16
Suprafața de prindere W (in.)1-7 / 8
mâner Lungime4 15 / 16 "
Manipulați materialulLemn
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Max. Deschiderea maxilarului18 "
Presiune nominală de prindere1200
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-1/4 x 3/8
Deschidere18 In.
Tip tamponNon-Marting, pivotant pe suprafața nicovală
Dimensiunea șurubului0.545 "
Diametru ax.0.545 In.
Pad rotativ1-1 / 4 In.
Tip pivotantînlocuibil
Adâncimea gâtului5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY GSCC2.506 Colier cu bară stil ambreiaj 6 inch 2-1/2 adâncime | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 lb.6"0.4 "2-1/2 "€18.82
BESSEY GSCC2.512 Colier cu bară stil ambreiaj 12 inch 2-1/2 adâncime | AA8MEB 19C728 GSCC2.5123.5 "600 lb.12 "0.4 "2-1/2 "€21.55
BESSEY GSCC2.524 Colier cu bară stil ambreiaj 24 inch 2-1/2 adâncime | AA8MEC 19C729 GSCC2.5243.5 "600 lb.24 "0.4 "2-1/2 "€27.73
BESSEY GSCC2.536 Colier cu bară stil ambreiaj 36 inch 2-1/2 adâncime | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 lb.36 "0.4 "2-1/2 "€31.93
BESSEY GSCC5.012 Colier cu bară stil ambreiaj 12 inch 5 adâncime | AA8MEH 19C734 GSCC5.0124 15 / 16 "1200 lbs.12 "0.545 "5"€55.31
BESSEY GSCC5.024 Colier cu bară stil ambreiaj 24 inch 5 adâncime | AA8MEK 19C736 GSCC5.0244 15 / 16 "1200 lbs.24 "0.545 "5"€64.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY GSCC5.018 Colier cu bară stil ambreiaj, 18 inchi, adâncime de 5
€58.07 /unitate