Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY GSL30 Clemă cu bară cu braț glisant, 12 inchi, adâncime de 4-3/4 | AA8MDT 19C720

BESSEY Clemă pentru bară cu braț glisant GSL30, 12 inchi, adâncime de 4-3/4

În stoc
Articol: AA8MDT Model: GSL30Crucea Ref: 19C720
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
€121.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOțel forjat la temperare la rece
Dimensiunea barei5/16 în.
Grosimea barei (in.)1-1 / 6
Lățimea barei (inch)33/64
Față de clemă (in.)1-5/32 x 2-1/4
Suprafața de prindere D (in.)1-5 / 32
Suprafața de prindere W (in.)2-1 / 4
mâner Lungime3 15 / 16 "
Manipulați materialulOțel călit forjat
Capacitate de încărcare1880 Lb.
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere1880
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-1/6 x 33/64
Deschidere12 In.
Tip tamponPivotant, Heavy Duty
Dimensiunea șurubului0.7 "
Diametru ax.0.70 In.
Pad rotativ1-1 / 2 In.
Tip pivotantînlocuibil
Adâncimea gâtului4-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă pentru bară cu braț glisant GSL30, 12 inchi, adâncime de 4-3/4
€121.42 /unitate