Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY KLI3.0012 Clemă cu clichet 12 inch 3 inch gât | AE4AZR 5HXP1

BESSEY KLI3.0012 Clemă cu clichet 12 inch 3 inch gât

În stoc
Articol: AE4AZR Model: KLI3.0012Crucea Ref: 5HXP1
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
€50.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu clichet
Materialul bareiAliaj de oțel
Dimensiunea barei25/32 x 13/64 in.
Grosimea barei (in.)25/32
Lățimea barei (inch)13/64
Față de clemă (in.)7/8
Suprafața de prindere D (in.)1-1 / 2
Suprafața de prindere W (in.)25/32
mâner Lungime4.75 "
Manipulați materialulNylon umplut cu sticlă
Capacitate de încărcare260 lb.
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere260 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)25 / 32 x 13 / 64
Deschidere12 In.
Tip tamponpivotanta
Adâncimea gâtului3"
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
BESSEY KLI3.004 Clemă cu clichet 4 inch 4 inch gât | AE4AZP 5HXN9 KLI3.0044"€44.36
BESSEY KLI3.008 Clemă cu clichet 8 inch 3 inch gât | AE4AZQ 5HXP0 KLI3.0088"€47.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY KLI3.0012 Clemă cu clichet 12 inch 3 inch gât
€50.58 /unitate