Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă paralelă BESSEY KRE3550, 50 inch max. Deschidere fălcilor, presiune nominală de strângere 1700 | CD3LWV 450G43

BESSEY KRE3550 Clemă paralelă, 50 inch max. Deschidere fălcilor, presiune nominală de strângere 1700

În stoc
Articol: CD3LWV Model: KRE3550Crucea Ref: 450G43

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€129.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă paralelă
Materialul bareiOțel aliat tras la rece
Dimensiunea barei1-9 / 64
Grosimea barei (in.)23/64
Lățimea barei (inch)1-9 / 64
Față de clemă (in.)2 x 3-3 / 4
Suprafața de prindere D (in.)3-3 / 4
Suprafața de prindere W (in.)2
mâner Lungime5
Manipulați materialulPlastic
Presiune nominală de prindere1700
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-9/64 x 23/64
Deschidere50
Tip tamponPlat
Mărimea5 / 8 "
Diametru ax.5/8
Adâncimea gâtului3.75
TipPresiune ridicata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8205

Variante de produs

ProdusModelPreț
Clemă paralelă BESSEY KRE3531, 31 inch max. Deschidere fălcilor, presiune nominală de strângere 1700 | CD3FXH 450G41 KRE3531€107.85
Clemă paralelă BESSEY KRE3512, 12 inchi max. Deschidere fălcilor, presiune nominală de strângere 1700 | CD3LWR 450G39 KRE3512€94.74
Clemă paralelă BESSEY KRE3524, 24 inch max. Deschidere fălcilor, presiune nominală de strângere 1700 | CD3LWT 450G40 KRE3524€105.71
Clemă paralelă BESSEY KRE3540, 40 inch max. Deschidere fălcilor, presiune nominală de strângere 1700 | CD3LWU 450G42 KRE3540€114.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY KRE3550 Clemă paralelă, 50 inch max. Deschidere fălcilor, presiune nominală de strângere 1700
€129.76 /unitate