Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY QRCC4 C-clemă cu eliberare rapidă 4 inch 2.75 adâncime negru | AA8MFC 19C752

BESSEY QRCC4 C-clemă cu eliberare rapidă 4 inch 2.75 adâncime negru

În stoc
Element: AA8MFC Model: QRCC4Crucea Ref: 19C752
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
€38.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
NicovalăPrelucrate
Culoare carcasăNegru
Finisaj corporalPudră acoperită
Material corpFontă maleabilă
Tip de clemăForjat de picătură
Presiune de prindere1200 lb.
CuloriNegru
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
finalizareaPulbere
CarcasăFontă maleabilă
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Max. Deschidere4-3/8 "
Min. Deschidere0"
Min. Test de probă (Lb.)1200
Număr de bucați1
tamponSmooth
ȘuruburiOţel
Mărimea4mm
Finisaj axCromat
FusuriCromat
Pad rotativOţel
Adâncimea gâtului2-1/4 "
TipEliberare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaAdâncimea gâtuluiTipPreț
BESSEY B-EC3 C-clemă 3 căi 2-1/2 inch 2-1/2 Deep Black | AA8MEZ 19C749 B-EC3Clemă C-2-1/2 "Cu trei căi€35.21
BESSEY QRCC3 C-clemă cu eliberare rapidă 3 inchi 1.75 adâncime negru | AA8MFB 19C751 QRCC3Clemă C3"1-3/4 "Eliberare rapidă€35.84
BESSEY QRCC6 C-clemă cu eliberare rapidă 6 inch 3.88 adâncime negru | AA8MFD 19C753 QRCC6Clemă C63-7/8 "Eliberare rapidă€55.81
BESSEY DHCC-4 C-clemă dublu cap 4 inch 2-1/4 adâncime negru | AA8MFE 19C754 DHCC-4Clemă C dublă nicovală4mm2-1/4 "Cap dublu€50.23
BESSEY DHCC-6 C-clemă dublu cap 6 inch 2-7/8 adâncime negru | AA8MFF 19C755 DHCC-6Clemă C dublă nicovală62-7/8 "Cap dublu€63.68
BESSEY CDF410 C-Clamp, foarte rezistent, plat, pivotant, mâner în T glisant, 0 inch până la 10 in | CN9KEV 60PR77 CDF410Clemă C---€213.23
BESSEY CDF412 C-Clamp, foarte rezistent, plat, pivotant, mâner în T glisant, 0 inch până la 12 in | CN9KEW 60PR78 CDF412Clemă C---€277.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY QRCC4 C-clemă cu eliberare rapidă 4 inch 2.75 adâncime negru
€38.91 /unitate