Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY B-EC3 C-clemă 3 căi 2-1/2 inch 2-1/2 Deep Black | AA8MEZ 19C749

BESSEY B-EC3 Clemă C cu 3 căi 2-1/2 inch 2-1/2 adâncime Negru

În stoc
Element: AA8MEZ Model: B-EC3Crucea Ref: 19C749
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
€35.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
Culoare carcasăNegru
Finisaj corporalPoweder acoperit
Material corpFontă maleabilă
Presiune de prindere300 lb.
Max. Deschidere2-1/2 "
Min. Deschidere0"
Finisaj axLuminos
Materialul axuluiOţel
Pad rotativOţel
Adâncimea gâtului2-1/2 "
TipCu trei căi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaAdâncimea gâtuluiTipPreț
BESSEY QRCC3 C-clemă cu eliberare rapidă 3 inchi 1.75 adâncime negru | AA8MFB 19C751 QRCC3Clemă C3"1-3/4 "Eliberare rapidă€35.84
BESSEY QRCC4 C-clemă cu eliberare rapidă 4 inch 2.75 adâncime negru | AA8MFC 19C752 QRCC4Clemă C4mm2-1/4 "Eliberare rapidă€38.91
BESSEY QRCC6 C-clemă cu eliberare rapidă 6 inch 3.88 adâncime negru | AA8MFD 19C753 QRCC6Clemă C63-7/8 "Eliberare rapidă€55.81
BESSEY DHCC-4 C-clemă dublu cap 4 inch 2-1/4 adâncime negru | AA8MFE 19C754 DHCC-4Clemă C dublă nicovală4mm2-1/4 "Cap dublu€50.23
BESSEY DHCC-6 C-clemă dublu cap 6 inch 2-7/8 adâncime negru | AA8MFF 19C755 DHCC-6Clemă C dublă nicovală62-7/8 "Cap dublu€63.68
BESSEY CDF410 C-Clamp, foarte rezistent, plat, pivotant, mâner în T glisant, 0 inch până la 10 in | CN9KEV 60PR77 CDF410Clemă C---€213.49
BESSEY CDF412 C-Clamp, foarte rezistent, plat, pivotant, mâner în T glisant, 0 inch până la 12 in | CN9KEW 60PR78 CDF412Clemă C---€281.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY B-EC3 Clemă C cu 3 căi 2-1/2 inch 2-1/2 adâncime Negru
€35.21 /unitate