Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY SGL-18 Braț glisant pentru clemă de bară 18 inch | AH3KWK 32PJ88

BESSEY SGL-18 Braț glisant cu clemă de bară 18 inch

În stoc
Articol: AH3KWK Model: SGL-18Crucea Ref: 32PJ88
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
€153.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bar
Materialul bareiOțel aliat tras la rece
Dimensiunea barei13/32
Grosimea barei (in.)33/64
Lățimea barei (inch)1-1 / 16
Față de clemă (in.)1-1 / 2
Suprafața de prindere D (in.)2-3 / 8
Suprafața de prindere W (in.)1-5 / 16
mâner Lungime4-21 / 32
Manipulați materialulOţel
Max. Deschiderea maxilarului18
Presiune nominală de prindere1800 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-1 / 16
Deschidere18
Tip tamponPivotant
Dimensiunea șurubului45/64
Diametru ax.45/64
Pad rotativ1-1 / 2
Tip pivotantînlocuibil
Adâncimea gâtului4.75
TipBraț glisant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)61.98
Lățimea navei (cm)18.29
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulArticolMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY TGJ2.506+2K Braț culisant clemă de bară 6 inch | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar6Standard35/642.5€36.23
BESSEY TGJ2.512+2K Clemă de bară Standard 12 inch | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar12Standard35/642.5€38.08
BESSEY TGJ2.518+2K Clemă de bară din plastic compozit 18 inchi | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar18Standard35/642.5€42.35
BESSEY TGJ2.524+2K Braț culisant clemă de bară 6 inchi lățime | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar24Standard35/642.5€46.10
BESSEY TGJ2.530+2K Braț glisant pentru clemă de bară 30 inch | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar30Standard35/642.5€51.44
BESSEY TGJ2.536+2K Braț culisant clemă de bară 36 inch | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar36Standard35/642.5€54.60
BESSEY TG4.008+2K Clemă de bară Standard 8 inch | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar8Standard5/84€51.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY SGL-18 Braț glisant cu clemă de bară 18 inch
€153.19 /unitate