Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY TGJ2.530+2K Braț glisant pentru clemă de bară 30 inch | AH3KVV 32PJ70

BESSEY TGJ2.530+2K Braț glisant cu clemă de bară 30 inch

În stoc
Articol: AH3KVV Model: TGJ2.530 + 2KCrucea Ref: 32PJ70
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
€51.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bar
Materialul bareiOțel aliat tras la rece
Dimensiunea barei1-5 / 32
Grosimea barei (in.)15/64
Lățimea barei (inch)1
Față de clemă (in.)45/64
Suprafața de prindere D (in.)1-1 / 4
Suprafața de prindere W (in.)49/64
mâner Lungime4.25
Manipulați materialulPlastic compozit
Max. Deschiderea maxilarului30
Presiune nominală de prindere600 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1
Deschidere30
Tip tamponStandard
Dimensiunea șurubului35/64
Diametru ax.35/64
Pad rotativ1
Tip pivotantînlocuibil
Adâncimea gâtului2.5
TipBraț glisant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulArticolMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY TGJ2.506+2K Braț culisant clemă de bară 6 inch | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar6Standard35/642.5€36.23
BESSEY TGJ2.512+2K Clemă de bară Standard 12 inch | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar12Standard35/642.5€38.08
BESSEY TGJ2.518+2K Clemă de bară din plastic compozit 18 inchi | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar18Standard35/642.5€42.35
BESSEY TGJ2.524+2K Braț culisant clemă de bară 6 inchi lățime | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar24Standard35/642.5€46.10
BESSEY TGJ2.536+2K Braț culisant clemă de bară 36 inch | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar36Standard35/642.5€54.60
BESSEY TG4.008+2K Clemă de bară Standard 8 inch | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar8Standard5/84€51.97
BESSEY TG4.012+2K Braț culisant clemă de bară 12 inch | AH3KVY 32PJ73 TG4.012 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar12Standard5/84€63.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY TGJ2.530+2K Braț glisant cu clemă de bară 30 inch
€51.44 /unitate