Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY SQ-12 Clemă pentru bară cu braț glisant 12 inch 2660 Standard | AH8TZP 38ZD30

BESSEY SQ-12 Colier de bară cu braț glisant 12 inch 2660 Standard

În stoc
Articol: AH8TZP Model: SQ-12Crucea Ref: 38ZD30
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
€178.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei1-3 / 16
Grosimea barei (in.)19/32
Lățimea barei (inch)1-3 / 16
Față de clemă (in.)3/4
Suprafața de prindere D (in.)3/4
Suprafața de prindere W (in.)1-1 / 2
mâner Lungime4.625
Manipulați materialulOţel
Max. Deschiderea maxilarului12
Presiune nominală de prindere2660
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-3/16 x 19/32
Deschidere12
Tip tamponStandard
Dimensiunea șurubului19/32
Diametru ax.25/32
Pad rotativ1-1 / 2
Tip pivotantStandard
Adâncimea gâtului5.5
TipF-Style, Heavy Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)21.08
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY SQ-12 Colier de bară cu braț glisant 12 inch 2660 Standard
€178.04 /unitate