Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEST 45HW7DEL16H626 Set de lacăt cu mortare Depozit electric | AH9MEG 40KC12

BEST 45HW7DEL16H626 Lacăt mortar Depozit electric

În stoc
Element: AH9MEG Model: 45HW7DEL16H626Crucea Ref: 40KC12

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€2,786.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 ore
Calitate1
Tip mânerPârghie
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetMagazie
Număr de chei0
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
Tip de grevăASA Strike
Stil40H Trandafir
Voltaj24 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.66
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Electric
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Mortă / Cilindrică: Mortă

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaStilVoltajPreț
BEST 45HW7DEL14H626 Lacăt cu încuietoare pentru depozitare Fail Safe Rose | AH9MEB 40KC07 45HW7DEL14H626Chrome satinat40H Trandafir24 VAC / VDC€2,676.59
BEST 45HW7DEL14H626RQE Lacăt cu mortajă Depozit Fail Safe Rose | AH9MEC 40KC08 45HW7DEL14H626RQEChrome satinat40H Trandafir24 VAC / VDC€2,875.65
BEST 45HW7DEL15H626 Lacăt cu mortare Depozit electric | AH9MEE 40KC10 45HW7DEL15H626Chrome satinat40H Trandafir24 VAC / VDC€2,979.88
BEST 45HW7DEL15J626 Dispozitiv de blocare pentru depozitare FailSafe | AH9MEF 40KC11 45HW7DEL15J626Chrome satinat40H Blason24 VAC / VDC€2,806.73
BEST 45HW7DEL16H626RQE Lacăt cu mortare Depozit Electrice | AH9MEH 40KC13 45HW7DEL16H626RQEChrome satinat40H Trandafir24 VAC / VDC€2,875.65
BEST 45HW7DEL16J626 Dispozitiv de blocare cu mortare pentru depozitare | AH9MEJ 40KC14 45HW7DEL16J626Chrome satinat40H Blason24 VAC / VDC€2,700.59
BEST 45HW7DEL16S626 Lacăt cu mortare Depozit electrice | AH9MEK 40KC15 45HW7DEL16S626Chrome satinat40H Trandafir24 VAC / VDC€2,786.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEST 45HW7DEL16H626 Lacăt mortar Depozit electric
€2,786.32 /unitate