BESTAIR PRO 5-2025-13-2 Filtru Filtru Aer 25 x 20 x 5 MERV13 PK2 | AH4WUP 35NZ62

BESTAIR PRO 5-2025-13-2 Filtru de filtru de aer 25 x 20 x 5 MERV13 PK2

În stoc
Element: AH4WUP Model: 5-2025-13-2Crucea Ref: 35NZ62

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€106.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Repl. Filtru
Adâncimea reală4.25 "
Înălțimea reală20 "
Lățimea reală24.625 "
Filtru de aerFiltru de înlocuire a filtrului de aer
Se potriveșteHoneywell F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037
MaterialSintetic
MERV13
Dimensiunea nominală a filtrului20x25x5
Înlocuitor pentruHoneywell 203720, F35/35R FC35A1027, F100/150 FC100A1037, F200 FC200E1037, CF100A1025, CF100A1058, FC100A1037, FC200E1037, FC2025EXNUMX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)62.56
Lungimea navei (cm)51.92
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rama inclusă: da

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea realăÎnălțimea realăLățimea realăSe potriveșteMERVDimensiunea nominală a filtruluiPreț
BESTAIR PRO AB-52025-8-2 Filtru de purificare a aerului 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTF 35NZ29 AB-52025-8-24.875 "19.75 "24.25 "Trion Air Bear Supreme 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; Model Skuttle: DB0-0025-020; Model GeneralAire: MAC2000; Sursa1 Model: S1-MAC10202505; Model Ultravation: 90-007; Model Braeburn: 162025; 162026;820x25x5€92.64
BESTAIR PRO AB-31625-8-2 Filtru de purificare a aerului 25 x 16 x 3 MERV8 PK2 | AH4WTG 35NZ30 AB-31625-8-23"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub Model: 455622-425; Model Lennox: BMAC-12C; Filtru de aer GeneralAire: MAC1200 (5FM1625); Skuttle: DB-25-16 (448-1); Sursa 1: S1-MAC101162505 (York); Ultravație: 90-006, 90-031 (91-005)816x25x3€49.14
BESTAIR PRO 5-2020-8-2 Filtru de filtru de aer 20 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTH 35NZ31 5-2020-8-24.75 "19.5 "19.5 "Honeywell F100B1024, F100F1020, F100F2036, F200E1011820x20x5€90.00
BESTAIR PRO 5-1620-8-2 Filtru de purificare a aerului 20 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTJ 35NZ32 5-1620-8-24.375 "15.75ft19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003816x20x5€67.72
BESTAIR PRO 5-1625-8-2 Filtru de purificare a aerului 25 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTK 35NZ33 5-1625-8-24.375 "15.75 "24.75 "Honeywell F25F1000, F35F1008, F100B1016, F100F1012, F100F2002, F150E1026, F200E1029, Lennox HCC16-28, HCXF16-16, HCF16-16-16-10816x25x5€90.00
Filtru filtru de aer BESTAIR PRO 5-2025-8-2 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTL 35NZ34 5-2025-8-24.25 "20 "24.625 "Honeywell F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037820x25x5€90.00
BESTAIR PRO AB-51625-11-2 Filtru de purificare a aerului 25 x 16 x 5 MERV11 PK2 | AH4WTM 35NZ35 AB-51625-11-24.875 "15.625 "24.125 "Trion Air Bear 455602-125, Supreme 1400, Skuttle Model: DB0-0025-016, GeneralAire Model: MAC1400, York/Source1 S1-MAC10162505, Ultravation 90-0061116x25x5€107.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESTAIR PRO 5-2025-13-2 Filtru de filtru de aer 25 x 20 x 5 MERV13 PK2
€106.72 /unitate