APPROVED VENDOR Bucșe de foraj de căptușeală


Filtru
Tip bucșă: Căptușeală fără cap , Finalizarea: OŢEL , Duritate: RC 62-64 , Material: 52100 Întărit
StilModelToleranță la concentricitateDimensiunea burghiuluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
L208FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "€18.74
A
L324IM
0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "€14.13
A
L204FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "€16.20
A
L205FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "€17.04
A
L3222IM
0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "€23.66
A
L328IM
0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "€16.20
A
L4834LK
0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€33.03
A
L2012FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "€20.44
A
L485LK
0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "5 / 16 "€14.56
A
L6434NC
0.0005 "TIR Max3 / 4 "3 / 4 "+0.0003 - +0.0006 "1"+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€31.92
A
L8834OR
0.0005 "TIR Max1"1"+0.0004 - +0.0007 "1.375 "+0.0022 - +0.0018 "2.125 "€49.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?