Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT L4834LK Bucșă de găurit Tip L Dimensiune burghiu 1/2 Inch | AA4LGN 12T787

APPROVED VENDOR L4834LK Bucșă de găurit tip L Dimensiunea găurii 1/2 in

În stoc
Articol: AA4LGN Model: L4834LKCrucea Ref: 12T787
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
€33.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de foraj
Tip bucșăCăptușeală fără cap
Toleranță la concentricitate0.0003 "TIR Max
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaOŢEL
DuritateRC 62-64
În interiorul Dia.1 / 2 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.0002 - +0.0005 "
Material52100 Întărit
În afara Dia.3 / 4 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0018 - +0.0015 "
Lungime totală2.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0666
Înălțimea navei (cm)5.4
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207907585
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelToleranță la concentricitateDimensiunea burghiuluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăPreț
Furnizor APROBAT L2012FT Bucșă de găurit tip L Dimensiune burghiu 3/16 in | AA4LFZ 12T771 L2012FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "€20.44
Furnizor APROBAT L204FT Bucșă de găurit Tip L Dimensiune burghiu 3/16 In | AA4LGA 12T772 L204FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "€16.20
Furnizor APROBAT L205FT Bucșă de găurit Tip L Dimensiune burghiu 3/16 In | AA4LGB 12T773 L205FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "€17.04
Furnizor APROBAT L208FT Bucșă de găurit Tip L Dimensiune burghiu 3/16 In | AA4LGC 12T775 L208FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "€18.74
Furnizor APROBAT L3222IM Bucșă de găurit Tip L Dimensiune burghiu 5/16 In | AA4LGF 12T778 L3222IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "€23.67
Furnizor APROBAT L324IM Bucșă de găurit Tip L Dimensiune burghiu 5/16 In | AA4LGG 12T779 L324IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "€14.13
Furnizor APROBAT L328IM Bucșă de găurit Tip L Dimensiune burghiu 5/16 In | AA4LGH 12T782 L328IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "€16.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR L4834LK Bucșă de găurit tip L Dimensiunea găurii 1/2 in
€33.03 /unitate