Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BINKS 2101-5111-5 Presiune pistol de pulverizare convențional 0.110 inchi | AF6NRX 19ZF49

BINKS 2101-5111-5 Presiune convențională a pistolului de pulverizare 0.110 inchi

În stoc
Articol: AF6NRX Model: 2101-5111-5Crucea Ref: 19ZF49
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
€830.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare convențional
consum de aer14.1 cfm @ 50 psi
Admisie1 / 4 "
Viteza de livrare a fluiduluiMediu
Tipul de livrare a fluiduluiPresiune
Dimensiunea duzei0.110 "/ 2.8 mm
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiMediu spre mare
Dimensiunea modelului12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.89
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8424209000

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerArticolDimensiunea duzeiDimensiunea modeluluiPreț
BINKS 2101-4308-2 Presiune pistol de pulverizare convențional 0.070 inchi | AF6NRW 19ZF48 2101-4308-215.4 cfm @ 50 psiPistol de pulverizare convențional0.070 "/ 1.8 mm11 "€889.45
BINKS 2101-4307-5 Pistol de pulverizare convențional Sifon 0.070 inchi | AF6NRY 19ZF50 2101-4307-55.0 cfm @ 50 psiPistol de pulverizare convențional0.070 "/ 1.8 mm10 "€817.14
BINKS 2101-2800-7 Presiune pistol de pulverizare convențional 0.046 inchi | AF6NRZ 19ZF51 2101-2800-714.3 cfm @ 50 psiPistol de pulverizare convențional0.046 "/ 1.2 mm14 "€708.01
BINKS 98-3161 Pistol de pulverizare convențional, dimensiune model de 11 inch, capacitate de cană de 1 Qt, 12.0 Cfm, 40 PSI, sifon | CN9MXK 2TKN7 98-3161-Pistol de pulverizare convențional--€548.76
BINKS 7042-6931-4 Pistol de pulverizare cu alimentare gravitațională | CN9MXL 33H156 7042-6931-4-Spray Gun--€694.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BINKS 2101-5111-5 Presiune convențională a pistolului de pulverizare 0.110 inchi
€830.29 /unitate