Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BINKS 6530-0000-1 Pistol de pulverizare cu sifon 0.128 inchi/3.3 mm | AB4PJT 1ZLA7

BINKS 6530-0000-1 Pistol de pulverizare cu sifon 0.128 inchi/3.3 mm

În stoc
Element: AB4PJT Model: 6530-0000-1Crucea Ref: 1ZLA7
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
€584.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare convențional
consum de aer14.0 cfm @ 50 psi
Admisie1 / 4 "
Viteza de livrare a fluiduluiRapid
Tipul de livrare a fluiduluiSifon
Dimensiunea duzei0.128 "/ 3.3 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerDimensiunea duzeiDimensiunea modeluluiPreț
BINKS 98-2650 Pistol de pulverizare cu sifon 0.070in/1.8mm | AC3HKT 2TKP1 98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "€909.16
BINKS 6100-1808-9 Pistol de pulverizare cu sifon 0.070in/1.8mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,534.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BINKS 6530-0000-1 Pistol de pulverizare cu sifon 0.128 inchi/3.3 mm
€584.67 /unitate