Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BINKS 98-2650 Pistol de pulverizare cu sifon 0.070in/1.8mm | AC3HKT 2TKP1

BINKS 98-2650 Pistol de pulverizare cu sifon 0.070in/1.8mm

În stoc
Element: AC3HKT Model: 98-2650Crucea Ref: 2TKP1
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
€909.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare convențional
consum de aer12.1 cfm @ 50 psi
Admisie1 / 4 "
Cupă Capacitate1 qt.
Viteza de livrare a fluiduluiMediu
Tipul de livrare a fluiduluiSifon
Dimensiunea duzei0.070 "/ 1.8 mm
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiScăzut până la mediu
Dimensiunea modelului10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.48
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerDimensiunea duzeiDimensiunea modeluluiPreț
BINKS 6530-0000-1 Pistol de pulverizare cu sifon 0.128 inchi/3.3 mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-€584.67
BINKS 6100-1808-9 Pistol de pulverizare cu sifon 0.070in/1.8mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,534.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BINKS 98-2650 Pistol de pulverizare cu sifon 0.070in/1.8mm
€909.16 /unitate