Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER FCP44612 Ansamblu cărucior 35.3 x 115 x 150 Mm | AC2VQU 2NDL6

BISHOP-WISECARVER FCP44612 Ansamblu cărucior 35.3 x 115 x 150 mm

În stoc
Articol: AC2VQU Model: FCP44612Crucea Ref: 2NDL6
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
€1,499.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu cărucior de ghidaj liniar
Înălțimea transportului35.3mm
Dimensiunea găurii de transportM8 x 1.25 mm
Lungimea carului150.0mm
Material de transportAluminiu
Tip de transportTransport central fix
Lățimea căruciorului115mm
Max. Încărcare axială360 lbf.
Max. Încărcare radială360 lbf.
Max. Viteză1.5 m / sec.
Materialul cu roleOţel
Tip roleVee de 76 de grade
Înălțime alunecare (mm)38.0
Dimensiune gaură diapozitivă (mm)11 x 7
Temp. Gamă-20 la 60 C
TipSeria PRT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8483208080
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Finisaj de transport (anodizat clar)
    • Finisaj cu role (la sol)

Variante de produs

ProdusModelMax. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăTip rolePreț
BISHOP-WISECARVER FCP1293 Ansamblu cărucior 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQM 2NDK9 FCP129327 lbf.27 lbf.Vee de 70 de grade€1,125.75
BISHOP-WISECARVER FCP12127 Ansamblu cărucior 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQN 2NDL1 FCP1212727 lbf.27 lbf.Vee de 71 de grade€1,072.80
BISHOP-WISECARVER FCP25255 Ansamblu cărucior 26.6 x 80 x 100 Mm | AC2VQP 2NDL2 FCP25255180 lbf.180 lbf.Vee de 72 de grade€1,060.42
BISHOP-WISECARVER FCP25159 Ansamblu cărucior 26.6 x 80 x 95 Mm | AC2VQQ 2NDL3 FCP25159180 lbf.180 lbf.Vee de 73 de grade€1,053.61
BISHOP-WISECARVER FCP25351 Ansamblu cărucior 26.6 x 80 x 105 Mm | AC2VQR 2NDL4 FCP25351180 lbf.180 lbf.Vee de 74 de grade€1,107.46
BISHOP-WISECARVER FCP44468 Ansamblu cărucior 35.3 x 115 x 145 Mm | AC2VQT 2NDL5 FCP44468360 lbf.360 lbf.Vee de 75 de grade€1,222.37
BISHOP-WISECARVER FCP76799 Ansamblu cărucior 52.7 x 185 x 190 Mm | AC2VQV 2NDL7 FCP76799854 lbf.854 lbf.Vee de 77 de grade€1,804.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER FCP44612 Ansamblu cărucior 35.3 x 115 x 150 mm
€1,499.41 /unitate