BISHOP-WISECARVER R761033360 Inel glisant Inel complet 1109.74 Mm Od | AC2VQL 2NDK8

BISHOP-WISECARVER R761033360 Inel glisant Inel complet 1109.74 Mm Od

În stoc
Element: AC2VQL Model: R761033360Crucea Ref: 2NDK8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,401.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGlisare inel
În interiorul Dia.956.26mm
Dimensiunea orificiului de montare14mm
Numărul de găuri ale șinei20
În afara Dia.1109.74mm
Finisaj feroviarTeren de precizie
Materialul șineiOţel
Tip șurubSoclu cu șurub cu cap
Temp. Gamă-20 60 a
Dimensiune de filetM12
TipInel complet 360 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)111
Lățimea navei (cm)111
Codul HS8482992560
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Lățimea șinei (mm) (50.5)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Dimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Dimensiune de filetPreț
BISHOP-WISECARVER R1293360 Inel glisant Inel complet 105.37 Mm Od | AC2VQC 2NDJ9 R129336080.63mm3.7mm105.37mmM3€1,421.44
BISHOP-WISECARVER R12127360 Inel glisant Inel complet 139.37 Mm Od | AC2VQD 2NDK1 R12127360114.63mm3.7mm139.37mmM3€1,669.73
BISHOP-WISECARVER R25159360 Inel glisant Inel complet 184.74 Mm Od | AC2VQE 2NDK2 R25159360133.26mm5.5mm184.74mmM5€1,698.95
BISHOP-WISECARVER R25255360 Inel glisant Inel complet 280.74 Mm Od | AC2VQF 2NDK3 R25255360229.26mm5.5mm280.74mmM5€2,944.96
BISHOP-WISECARVER R25351360 Inel glisant Inel complet 367.74 Mm Od | AC2VQG 2NDK4 R25351360325.26mm5.5mm367.74mmM5€3,594.97
BISHOP-WISECARVER R44468360 Inel glisant Inel complet 512.74 Mm Od | AC2VQH 2NDK5 R44468360423.26mm6.8mm512.74mmM6€5,029.40
BISHOP-WISECARVER R44612360 Inel glisant Inel complet 656.74 Mm Od | AC2VQJ 2NDK6 R44612360567.26mm6.8mm656.74mmM6€6,470.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER R761033360 Inel glisant Inel complet 1109.74 Mm Od
€20,401.43 /unitate