Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER UT1WPAP Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VPM 2NDG6

BISHOP-WISECARVER UT1WPAP Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 113.5 mm

În stoc
Element: AC2VPM Model: UT1WPAPCrucea Ref: 2NDG6

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€238.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu cărucior de ghidaj liniar
Înălțimea transportului20.7mm
Dimensiunea găurii de transportM6 x 1.0 mm
Lungimea carului113.5mm
Material de transportAluminiu
Tip de transportVee
Lățimea căruciorului24mm
Max. Încărcare axială35 lbf.
Max. Încărcare radială25 lbf.
Max. Viteză1.5 m / sec.
Materialul cu roleOțel inoxidabil polimer supraformat
Tip roleVee
Mărimea1"
Înălțime alunecare (mm)26.3
Dimensiune gaură diapozitivă (mm)9.8x2.8
Temp. Gamă-55 la 100 C
TipSeria SW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Finisaj de transport (anodizat clar)
    • Lățime alunecare (mm) (26)

Variante de produs

ProdusModelMax. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăMax. VitezăMaterialul cu roleTip roleMărimeaPreț
BISHOP-WISECARVER UT1WPA Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelVee1"€276.09
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelVee1"€469.61
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelVee1"€483.21
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană1"€288.67
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană1"€489.30
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană1"€506.41
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Ansamblu cărucior 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană2"€337.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT1WPAP Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 113.5 mm
€238.76 /unitate