Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A Ansamblu cărucior Seria SW 1376 ft-lb | AH6TXV 36FX71

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A Ansamblu cărucior seria SW 1376 ft-lb

În stoc
Articol: AH6TXV Model: UT3WPAXS-4ACrucea Ref: 36FX71
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
€617.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu cărucior de ghidaj liniar
Înălțimea transportului37.3mm
Dimensiunea găurii de transportM10 X 1.5
Lungimea carului317.3mm
Material de transportAluminiu
Tip de transportVee
Lățimea căruciorului55mm
Max. Încărcare axială1376 lbf.
Max. Încărcare radială2653 lbf.
Max. Viteză0.0055
Materialul cu role52100 oțel
Tip roleVee
Mărimea3"
Înălțime alunecare (mm)50
Dimensiune gaură diapozitivă (mm)14.3 x 5
Temp. Gamă-55 100 a
TipSeria SW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.359
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățime alunecare (mm): 58
    • Finisaj carucior: anodizat clar
    • Finisaj role: la sol

Variante de produs

ProdusModelMax. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăMărimeaPreț
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS Ansamblu cărucior Seria SW 331 ft-lb | AH6TXQ 36FX67 UT2WPAXS331 lbf.1191 lbf.2"€510.20
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-4A Ansamblu cărucior Seria SW 398 ft-lb | AH6TXR 36FX68 UT2WPAXS-4A398 lbf.1191 lbf.2"€556.93
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A Ansamblu cărucior Seria SW 467 ft-lb | AH6TXT 36FX69 UT2WPAXS-5A467 lbf.1416 lbf.2"€624.18
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS Ansamblu cărucior Seria SW 1146 ft-lb | AH6TXU 36FX70 UT3WPAXS1146 lbf.2653 lbf.3"€608.25
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-5A Ansamblu cărucior Seria SW 1605 ft-lb | AH6TXW 36FX72 UT3WPAXS-5A1605 lbf.3156 lbf.3"€741.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A Ansamblu cărucior seria SW 1376 ft-lb
€617.86 /unitate