Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER W1SS300 Roata de ghidare pentru temperaturi joase Dimensiunea 1 | AE2NUQ 4YRG8

BISHOP-WISECARVER W1SS300 Roată de ghidare pentru temperatură joasă Mărimea 1

În stoc
Articol: AE2NUQ Model: W1SS300Crucea Ref: 4YRG8
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
€188.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de ghidare la temperatură scăzută
Material rulment440C Oțel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Bore Dia.4.762mm
Max. Încărcare axială47 Lb.
Max. Încărcare radială228 Lb.
Numărul de rulmențiDublu rând
Rola Dia.19.583mm
Materialul cu role440C Oțel inoxidabil
Tip roleV în formă
Lățimea rolei0.3100
Lățimea rolei7.874 mm
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8482105060
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Max. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăRola Dia.Lățimea roleiMărimeaPreț
BISHOP-WISECARVER W2SS300 Roata de ghidare pentru temperaturi joase Dimensiunea 2 | AE2NUR 4YRG9 W2SS3009.525mm117 Lb.494 Lb.30.730mm0.43802"€207.90
BISHOP-WISECARVER W3SS300 Roata de ghidare pentru temperaturi joase Dimensiunea 3 | AE2NUT 4YRH1 W3SS30012.00mm317 Lb.1101 Lb.45.796mm0.62503"€322.21
BISHOP-WISECARVER W4SS300 Roata de ghidare pentru temperaturi joase Dimensiunea 4 | AE2NUU 4YRH2 W4SS30015.00mm747 Lb.1810 Lb.59.944mm0.75004mm€504.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER W1SS300 Roată de ghidare pentru temperatură joasă Mărimea 1
€188.24 /unitate