Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER W3SS300 Roata de ghidare pentru temperaturi joase Dimensiunea 3 | AE2NUT 4YRH1

BISHOP-WISECARVER W3SS300 Roată de ghidare pentru temperatură joasă Mărimea 3

În stoc
Articol: AE2NUT Model: W3SS300Crucea Ref: 4YRH1
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
€296.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de ghidare la temperatură scăzută
Material rulment440C Oțel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Bore Dia.12.00mm
Max. Încărcare axială317 Lb.
Max. Încărcare radială1101 Lb.
Numărul de rulmențiDublu rând
Rola Dia.45.796mm
Materialul cu role440C Oțel inoxidabil
Tip roleV în formă
Lățimea rolei0.6250
Lățimea rolei15.875 mm
Mărimea3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8482105060
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Max. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăRola Dia.Lățimea roleiMărimeaPreț
BISHOP-WISECARVER W1SS300 Roata de ghidare pentru temperaturi joase Dimensiunea 1 | AE2NUQ 4YRG8 W1SS3004.762mm47 Lb.228 Lb.19.583mm0.31001"€170.63
BISHOP-WISECARVER W2SS300 Roata de ghidare pentru temperaturi joase Dimensiunea 2 | AE2NUR 4YRG9 W2SS3009.525mm117 Lb.494 Lb.30.730mm0.43802"€194.12
BISHOP-WISECARVER W4SS300 Roata de ghidare pentru temperaturi joase Dimensiunea 4 | AE2NUU 4YRH2 W4SS30015.00mm747 Lb.1810 Lb.59.944mm0.75004mm€463.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER W3SS300 Roată de ghidare pentru temperatură joasă Mărimea 3
€296.58 /unitate