BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0020 Motorreductor DC 12VDC 90 rpm 1/8 CP 20 1 | AH4ZVD 35TU88

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0020 Motorreductor DC 12VDC 90 rpm 1/8 CP 20 1

În stoc
Articol: AH4ZVD Model: 021-720A0020Crucea Ref: 35TU88

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,427.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiMinge
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
finalizareaPalton praf
Amplificatori de încărcare completă11.60
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOţel
Raport de transmisie20:1
Tipul de angrenajhipoid
Material carcasăOţel
Intrare HP1/8
Clasa de izolareF
UngereUnsoare
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul70.0 in.-lb.
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
Poziție de montareToate Unghiul
RPM pe placa de identificare90
RPM fără încărcare90
Lungime totală13 37 / 64 "
Încărcare suprasarcină330 lb.
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieCW / CCW
Garnituri etansareTipul buzelor
Orientarea arboreluiUnghi drept
Tipul axuluiGol
Protectie termalaNici unul
TipMotor cu angrenaj DC
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)24.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Codificator arbore spate / Montare generator de impulsuri: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎncărcare suprasarcinăAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieIntrare HPMax. CuplulRPM pe placa de identificareRPM fără încărcareLungime totalăPreț
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0010 Motorreductor DC 12VDC 180 rpm 1/8 CP 10 1 | AH4ZVB 35TU86 021-720A0010270 lb.11.6010:11/835.0 in.-lb.18018013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0015 Motorreductor DC 12VDC 120 rpm 1/8 CP 15 1 | AH4ZVC 35TU87 021-720A0015305 lb.11.6015:11/852.0 in.-lb.12012013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0030 Motorreductor DC 12VDC 60 rpm 1/8 CP 30 1 | AH4ZVE 35TU89 021-720A0030370 lb.11.6030:11/8104.0 in.-lb.606013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0040 Motorreductor DC 12VDC 45 rpm 1/8 CP 40 1 | AH4ZVF 35TU90 021-720A0040400 lb.11.6040:11/8139.0 in.-lb.454513 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0050 Motorreductor DC 12VDC 36 rpm 1/8 CP 50 1 | AH4ZVG 35TU91 021-720A0050430 lb.11.6050:11/8173.0 in.-lb.363613 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0060 Motorreductor DC 12VDC 30 rpm 1/8 CP 60 1 | AH4ZVH 35TU92 021-720A0060455 lb.11.6060:11/8208.0 in.-lb.303013 37 / 64 "€1,444.11
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0080 Motorreductor DC 12VDC 23 rpm 1/8 CP 80 1 | AH4ZVJ 35TU93 021-720A0080490 lb.11.6080:11/8277.0 in.-lb.232313 37 / 64 "€1,427.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0020 Motorreductor DC 12VDC 90 rpm 1/8 CP 20 1
€1,427.70 /unitate