BISON GEAR & ENGINEERING 021-730C0120 DC Gearmotor 24VDC 21 rpm 1/4 HP 120 1 | AH4ZYW 35TW21

BISON GEAR & ENGINEERING 021-730C0120 Motorreductor DC 24VDC 21 rpm 1/4 CP 120 1

În stoc
Element: AH4ZYW Model: 021-730C0120Crucea Ref: 35TW21

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,731.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiMinge
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
finalizareaPalton praf
Amplificatori de încărcare completă11.20
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOţel
Raport de transmisie120:1
Tipul de angrenajhipoid
Material carcasăOţel
Intrare HP1/4
Clasa de izolareF
UngereUnsoare
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul831.0 in.-lb.
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
Poziție de montareToate Unghiul
RPM pe placa de identificare21
RPM fără încărcare21
Lungime totală16 49 / 64 "
Încărcare suprasarcină965 lb.
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieCW / CCW
Garnituri etansareTipul buzelor
Orientarea arboreluiUnghi drept
Tipul axuluiGol
Protectie termalaNici unul
TipMotor cu angrenaj DC
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)24.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Codificator arbore spate / Montare generator de impulsuri: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎncărcare suprasarcinăAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieIntrare HPMax. CuplulRPM pe placa de identificareRPM fără încărcareLungime totalăPreț
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0010 Motorreductor DC 24VDC 180 rpm 1/8 CP 10 1 | AH4ZVQ 35TU99 021-720C0010270 lb.5.9010:11/835.0 in.-lb.18018013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0015 Motorreductor DC 24VDC 120 rpm 1/8 CP 15 1 | AH4ZVR 35TV01 021-720C0015305 lb.5.9015:11/852.0 in.-lb.12012013 37 / 64 "€1,446.45
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0020 Motorreductor DC 24VDC 90 rpm 1/8 CP 20 1 | AH4ZVT 35TV02 021-720C0020330 lb.5.9020:11/870.0 in.-lb.909013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0030 Motorreductor DC 24VDC 60 rpm 1/8 CP 30 1 | AH4ZVU 35TV03 021-720C0030370 lb.5.9030:11/8104.0 in.-lb.606013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0040 Motorreductor DC 24VDC 45 rpm 1/8 CP 40 1 | AH4ZVV 35TV04 021-720C0040400 lb.5.9040:11/8139.0 in.-lb.454513 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0050 Motorreductor DC 24VDC 36 rpm 1/8 CP 50 1 | AH4ZVW 35TV05 021-720C0050430 lb.5.9050:11/8173.0 in.-lb.363613 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0060 Motorreductor DC 24VDC 30 rpm 1/8 CP 60 1 | AH4ZVX 35TV06 021-720C0060455 lb.5.9060:11/8208.0 in.-lb.303013 37 / 64 "€1,444.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-730C0120 Motorreductor DC 24VDC 21 rpm 1/4 CP 120 1
€1,731.93 /unitate