Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL 5304 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 4800lb. | AG4YRU 35HZ06

BL BEARINGS 5304 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 4800lb.

În stoc
Articol: AG4YRU Model: 5304 ZZ / C3 PRXCrucea Ref: 35HZ06
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
€33.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu contact unghiular
Toleranță ABEC1
Bore Dia.20mm
Materialul cuștilorPoliamidă de mare viteză
Capacitate de încărcare dinamicăN 21351.463776
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max11000
În afara Dia.52mm
Capacitate de încărcare statică3100 Lb.
Temp. Gamă-40 de grade până la 350 de grade
TipDublu rând
Lăţime22.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.2
Lungimea navei (cm)5.2
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS8482105060

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăLăţimePreț
RULMENȚI BL 5200 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 850lb. | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10mmN 7117.1545921900030mm850 lb.14.3mm€17.59
RULMENȚI BL 5201 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 1300lb. | AG4YQZ 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12mmN 10230.9097261700032 mm1300 Lb.15.9mm€18.03
RULMENȚI BL 5202 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 1500lb. | AG4YRA 35HY87 5202 ZZ / C3 PRX15mmN 11565.3762121500035mm1500 Lb.15.9mm€22.47
RULMENȚI BL 5203 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 2000lb. | AG4YRB 35HY88 5203 ZZ / C3 PRX17mmN 14679.1313461300040mm2000 lb.17.5mm€22.46
RULMENȚI BL 5204 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 2700lb. | AG4YRC 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20mmN 19572.1751281200047mm2700 Lb.20.6mm€25.37
RULMENȚI BL 5205 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 3200lb. | AG4YRD 35HY90 5205 ZZ / C3 PRX25mmN 20906.641614980052mm3200 lb.20.6mm€30.04
RULMENȚI BL 5206 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 4600lb. | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30mmN 28468.618368840062mm4600 Lb.23.8mm€29.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS 5304 ZZ/C3 PRX Rulment cu bile cu contact unghiular 4800lb.
€33.58 /unitate