GREY HTJ-1000 Cric de transmisie înaltă 1000 lb. | AA3KTG 11N137

GRAY HTJ-1000 Cric de transmisie înaltă 1000 lb.

În stoc
Articol: AA3KTG Model: HTJ-1000Crucea Ref: 11N137

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,153.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmisie Jack
Presiunea aerului90 la 160 PSI
Dimensiunea bazei41 "
CapDa
Capacitate de ridicare1000 lb.
Înălțimea de ridicare Max.72 "
Înălțimea de ridicare Min.34.5 "
Max. Înălţime72 "
Min. Înălţime34-1 / 2 In.
TipElevat, aer / hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.2
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8425420000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de ridicare (37.5)
    • Capacitate de înclinare frontală (40 grade)
    • Capacitate de înclinare spate (20 grade)
    • Capacitatea de înclinare laterală (10 grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimeTipPreț
GREY MM-2000 Cric de transmisie pentru podea camion 2206 Lb | AA3KTL 11N141 MM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 Lb.34 "8"34 "Greu, manual / hidraulic€6,504.42
GRIU HTCJ-2000 Mufă de transmisie înaltă 2206 lb. | AA3KUC 11N157 HTCJ-200042 x 49 "2206 Lb.72 "30 "72 "Ridicat, rezistent, aer / hidraulic€16,206.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAY HTJ-1000 Cric de transmisie înaltă 1000 lb.
€5,153.23 /unitate