GREY MM-2000 Cric de transmisie pentru podea camion 2206 Lb | AA3KTL 11N141

GRAY Cric de transmisie de podea pentru camion MM-2000 2206 lb

În stoc
Element: AA3KTL Model: MM-2000Crucea Ref: 11N141

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,504.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmisie Jack
Presiunea aerului90 la 200 PSI
Dimensiunea bazei28-1/4 x 44-1/2"
CapDa
Capacitate de ridicare2206 Lb.
Înălțimea de ridicare Max.34 "
Înălțimea de ridicare Min.8"
Max. Înălţime34 "
Min. Înălţime8 In.
TipGreu, manual / hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135.17
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8425420000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de ridicare (26)
    • Capacitate de înclinare frontală (10 grade)
    • Capacitate de înclinare spate (10 grade)
    • Capacitatea de înclinare laterală (10 grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimeTipPreț
GREY HTJ-1000 Cric de transmisie înaltă 1000 lb. | AA3KTG 11N137 HTJ-100041 "1000 lb.72 "34.5 "72 "Elevat, aer / hidraulic€5,153.23
GRIU HTCJ-2000 Mufă de transmisie înaltă 2206 lb. | AA3KUC 11N157 HTCJ-200042 x 49 "2206 Lb.72 "30 "72 "Ridicat, rezistent, aer / hidraulic€16,206.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAY Cric de transmisie de podea pentru camion MM-2000 2206 lb
€6,504.42 /unitate