GRIU HTCJ-2000 Mufă de transmisie înaltă 2206 lb. | AA3KUC 11N157

GRAY HTCJ-2000 mufă de transmisie înaltă 2206 lb.

În stoc
Element: AA3KUC Model: HTCJ-2000Crucea Ref: 11N157

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,206.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmisie Jack
Presiunea aerului110 PSI
Dimensiunea bazei42 x 49 "
CapDa
Capacitate de ridicare2206 Lb.
Înălțimea de ridicare Max.72 "
Înălțimea de ridicare Min.30 "
Max. Înălţime72 "
Min. Înălţime30 In.
TipRidicat, rezistent, aer / hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 309.35
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)119.38
Codul HS8425420000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de ridicare (42)
    • Capacitate de înclinare frontală (10 grade)
    • Capacitate de înclinare spate (10 grade)
    • Capacitatea de înclinare laterală (10 grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimeTipPreț
GREY HTJ-1000 Cric de transmisie înaltă 1000 lb. | AA3KTG 11N137 HTJ-100041 "1000 lb.72 "34.5 "72 "Elevat, aer / hidraulic€5,153.23
GREY MM-2000 Cric de transmisie pentru podea camion 2206 Lb | AA3KTL 11N141 MM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 Lb.34 "8"34 "Greu, manual / hidraulic€6,504.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAY HTCJ-2000 mufă de transmisie înaltă 2206 lb.
€16,206.89 /unitate