Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL HK1015 Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.394 inci | AH6AFX 35TZ11

BL BEARINGS HK1015 Lagăr cu ace Alezaj cupa trasă 0.394 inch

În stoc
Articol: AH6AFX Model: HK1015Crucea Ref: 35TZ11
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
€9.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role cu ace
Bore Dia.0.394
Materialul cuștilorOţel
Capacitate de încărcare dinamică1620
RPM max28,000
În afara Dia.0.551
Capacitate de încărcare statică2130
Temp. Gamă-5 de grade până la 250 de grade
TipCupa extrasă
Lăţime15.011

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)1.5
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăLăţimePreț
RULMENȚI BL B1010 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.625 inci | AH4ZZP 35TW64 B1010 OH0.625300043000.813579015.875€10.42
RULMENȚI BL B1012 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.625 inci | AH4ZZQ 35TW65 B1012 OH0.625429063000.813700019.050€12.90
RULMENȚI BL B105 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.625 inci | AH4ZZR 35TW66 B105 OH0.625131043000.81320107.925€9.74
RULMENȚI BL B107 OH Rulmenți cu ac Alezaj cupa trasă 0.625 inci | AH4ZZT 35TW67 B107 OH0.625204043000.813352011.125€11.35
RULMENȚI BL B108 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.625 inci | AH4ZZU 35TW68 B108 OH0.625236043000.813427012.700€9.61
RULMENȚI BL B1210 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.750 inci | AH4ZZV 35TW69 B1210 OH0.750394054001.000658015.875€11.95
RULMENȚI BL B1212 OH Rulmenți cu ac Alezaj cupa trasă 0.750 inci | AH4ZZW 35TW70 B1212 OH0.750476054001.000841019.050€14.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS HK1015 Lagăr cu ace Alezaj cupa trasă 0.394 inch
€9.96 /unitate