VALTERRA Supapă cu poartă din PVC, MIPT


Filtru
Material corp: PVC , Stil capota: Bonded , Clasa: Clasa de 125 , Tipul conexiunii: MIPT , Material mâner: PVC , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 167 grade F , Material tijă: 304 oțel inoxidabil , Tip tijă supapă: În creștere , Material pană: 304 oțel inoxidabil
StilModelLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
4204
3.5 "40 psi2"5.5 "€60.65
B
4304
4.5 "30 psi3"7.156 "€93.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?