Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BL BEARINGS R16 ZZ PRX Mini Ball Bearing PS 25mm R16ZZ | AG4ZEL 35JC69

BL BEARINGS R16 ZZ PRX Mini Rulment cu Bile PS 25mm R16ZZ

În stoc
Articol: AG4ZEL Model: R16 ZZ PRXCrucea Ref: 35JC69

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€15.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile miniatural
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentScut dublu
Bore Dia.1"
Toleranța forajului+ 0 / -0.0004 "
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică2,261 lb.
Numărul industrieiR16ZZ
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max16000
În afara Dia.2"
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.0005 "
Material scutOţel
Capacitate de încărcare statică1,350 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8482105048

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial rulmentBore Dia.În afara Dia.În afara Dia. ToleranţăMaterial scutCapacitate de încărcare staticăLăţimePreț
RULMENȚI BL R2 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZ PRX55000Oţel0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Oţel50 Lb.0.156 "€6.24
RULMENȚI BL R3 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZ PRX48000Oţel0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Oţel110 Lb.0.196 "€6.24
RULMENȚI BL R4 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000Oţel0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Oţel139 lb.0.196 "€6.24
RULMENȚI BL R6 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000Oţel0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Oţel315 lb.0.281 "€6.21
RULMENȚI BL R8 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZ PRX29000Oţel0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Oţel535 lb.0.312 "€6.24
RULMENȚI BL R10 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000Oţel0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Oţel734 lb.0.343 "€9.03
RULMENȚI BL R12 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000Oţel0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Oţel1,020 lb.0.437 "€11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS R16 ZZ PRX Mini Rulment cu Bile PS 25mm R16ZZ
€15.14 /unitate