Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL RC162110 Rulment ambreiaj cu ac Alezajul cupă trasat 1 | AH6AFB 35TY19

BL BEARINGS RC162110 Lagăr ambreiaj cu ac Alezajul cupă trasat 1

În stoc
Articol: AH6AFB Model: RC162110Crucea Ref: 35TY19
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
€28.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulmentul ambreiajului cu role cu ace
Bore Dia.1.000
Materialul cuștilorOţel
RPM max8400
În afara Dia.1.313 "
Temp. Gamă-5 de grade până la 250 de grade
TipCupa extrasă
Lăţime15.875

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăLăţimePreț
RULMENȚI BL RC040708 Rulment ambreiaj cu ac Alezajul cupă trasat .25 | AH6AEW 35TY14 RC0407080.250-19,3000.438 "-12.700€18.65
RULMENȚI BL RC061008 Rulment ambreiaj cu ac Alezajul cupă trasat .375 | AH6AEX 35TY15 RC0610080.375-17,4000.625 "-12.700€17.58
RULMENȚI BL RC081208 Rulment ambreiaj cu ac Alezajul cupă trasat .5 | AH6AEY 35TY16 RC0812080.500-16,4000.750-12.700€21.56
RULMENȚI BL RC101410 Rulment ambreiaj cu ac Alezajul cupă trasat .625 | AH6AEZ 35TY17 RC1014100.625-13,5000.875 "-15.875€19.07
RULMENȚI BL RC121610 Rulment ambreiaj cu ac Alezajul cupă trasat .75 | AH6AFA 35TY18 RC1216100.750-11,6001.000-15.875€22.36
RULMENȚI BL RCB061014 Rulment ambreiaj cu ac Alezajul cupă trasat .375 | AH6AFC 35TY20 RCB0610140.375130017,4000.625 "106022.225€39.80
RULMENȚI BL RCB081214 Rulment ambreiaj cu ac Alezajul cupă trasat .5 | AH6AFD 35TY21 RCB0812140.500154016,4000.750141022.225€46.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS RC162110 Lagăr ambreiaj cu ac Alezajul cupă trasat 1
€28.76 /unitate