Amortizor BLACOH INDUSTRIES AOD-10-NPT-AT, 150 PSI max. Presiune, 1 inch FNPT, material umect din oțel inoxidabil | CG6LHL

BLACOH INDUSTRIES Amortizor AOD-10-NPT-AT, 150 PSI max. Presiune, 1 inchi FNPT, material umect din oțel inoxidabil

Articol: CG6LHL Model: AOD-10-NPT-AT
€1,930.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor
Materialul vezicii urinarePTFE
Tipul de controlAutomat
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă150 psi
Material neumezitOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Detalii produs:

    • Pentru pompa pneumatica cu membrana dubla

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de intrarePreț
Amortizor BLACOH INDUSTRIES AOD-10-NPT, 150 PSI max. Presiune, 1 inch FNPT, material umect din oțel inoxidabil | CG6LHK AOD-10-NPT1"FNPT€1,466.18
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES AOD-15-NPT, 150 PSI max. Presiune, 1-1/2 inch FNPT, material umect din oțel inoxidabil | CG6LHM AOD-15-NPT1-1/2 "FNPT€1,874.25
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES AOD-15-NPT-AT, 150 PSI max. Presiune, 1-1/2 inch FNPT, material umed din oțel inoxidabil | CG6LHN AOD-15-NPT-AT1-1/2 "FNPT€2,003.12
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES AOD-20-BSP, 150 PSI max. Presiune, 2 inchi BSP, material umect din oțel inoxidabil | CG6LHP AOD-20-BSP2"BSP€1,874.25
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES AOD-20-NPT, 150 PSI max. Presiune, 2 inchi FNPT, material umect din oțel inoxidabil | CG6LHQ AOD-20-NPT2"FNPT€1,874.25
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES AOD-20-NPT-AT, 150 PSI max. Presiune, 2 inchi FNPT, material umect din oțel inoxidabil | CG6LHR AOD-20-NPT-AT2"FNPT€2,003.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACOH INDUSTRIES Amortizor AOD-10-NPT-AT, 150 PSI max. Presiune, 1 inchi FNPT, material umect din oțel inoxidabil
€1,930.00 /unitate