Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3-3/16 inch 300 lb | AB6VUF 22N006

BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB Rolă pivotantă cu pivot tubular 3-3/16 inch 300 lb

În stoc
Articol: AB6VUF Model: LER-POEV 80R-FI-SBCrucea Ref: 22N006
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
€96.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă Hollow Kingpin cu blocare totală
Diametru cap șurub.1 / 2 "
Tipul de frânăBlocare totală
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare300 lb.
Numărul de roți1
Inălțime totală4 1 / 16 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbPOEV 80 / 12R-SB
Diametrul tulpinii.Gaură de șurub de 1/2 "
Diametrul găurii tulpinii.1 / 2 "
Tip tulpinăHollow Kingpin
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților3.187 "
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.62
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRulmenți cu roțiGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiCuloarea nucleuluiPreț
BLICKLE LER-POEV 80R-SB Rotă pivotantă cu pivot tubular 3-3/16 inch 300 lb | AB6VUE 22N005 LER-POEV 80R-SBCilindru0 - 299 lb.CauciucAlbastru3.187 "Cauciuc1.25 "Negru€64.25
BLICKLE LER-POEV 101K-SB-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 4 inch 330 lb | AB6VUG 22N007 LER-POEV 101K-SB-FKBilă de precizie300 - 999 lb.CauciucAlbastru4"Cauciuc1.375 "Negru€79.62
BLICKLE LER-POEV 101K-FI-SB-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 4" 330 Lb | AB6VUH 22N008 LER-POEV 101K-FI-SB-FKBilă de precizie300 - 999 lb.CauciucAlbastru4"Cauciuc1.375 "Negru€98.74
BLICKLE LER-POEV 126K-SB-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 5 inch 330 lb | AB6VUJ 22N009 LER-POEV 126K-SB-FKBilă de precizie300 - 999 lb.CauciucAlbastru5"Cauciuc1.375 "Negru€102.77
BLICKLE LER-POEV 126K-FI-SB-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 5" 330 Lb | AB6VUK 22N010 LER-POEV 126K-FI-SB-FKBilă de precizie300 - 999 lb.CauciucAlbastru5"Cauciuc1.375 "Negru€120.92
BLICKLE LER-POW 100K-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 4 inch 330 lb | AB6VUL 22N011 LER-POW 100K-FKBilă de precizie300 - 999 lb.NailonAlb4"Nailon1.375 "Roșu€110.84
BLICKLE LER-POW 100K-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 4 inch 330 lb | AB6VUM 22N012 LER-POW 100K-FI-FKBilă de precizie300 - 999 lb.NailonAlb4"Nailon1.375 "Roșu€119.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB Rolă pivotantă cu pivot tubular 3-3/16 inch 300 lb
€96.85 /unitate