Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 5 264 Lb | AB6VVQ 22N038

BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 5" 264 Lb

În stoc
Element: AB6VVQ Model: LKRXA-TPA 126KD-FI-FKCrucea Ref: 22N038
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
€162.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă Hollow Kingpin cu blocare totală
Tipul de frânăBlocare totală
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Finisaj cadruOţel inoxidabil
Rating de încărcare264 lb.
Numărul de roți1
Inălțime totală6.25 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbTPA 126 / 8KD-FK
Diametrul tulpinii.Gaură de șurub de 1/2 "
Diametrul găurii tulpinii.1 / 2 "
Tip tulpinăHollow Kingpin
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tulpinii.Materialul roții rotativeCuloarea nucleuluiRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiPreț
Rolă pivotantă BLICKLE LRA-POA 50G-FI Hollow Kingpin 2 inch 165 lb | AB6VUB 22N002 LRA-POA 50G-FIGaură de șurub de 7/16 "NailonNegruPlain BoreNegru2"Nailon3 / 4 "€23.69
BLICKLE LRA-POA 75G-FI Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3 inchi 165 lb | AB6VUD 22N004 LRA-POA 75G-FIGaură de șurub de 7/16 "NailonNegruPlain BoreNegru3"Nailon15 / 16 "€26.33
BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 4 inch 220 lb | AB6VVG 22N030 LWK-TPA 101K-FI-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri4"Cauciuc termoplastic1.25 "€107.44
BLICKLE LWK-TPA 126K-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 5 inch 240 lb | AB6VVJ 22N032 LWK-TPA 126K-FI-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri5"Cauciuc termoplastic1.25 "€100.67
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3-3/16 inch 220 lb | AB6VVL 22N034 LKRXA-TPA 80KD-FI-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri3.187 "Cauciuc termoplastic1.25 "€138.18
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK Rolă pivotantă 4" 240 lb | AB6VVN 22N036 LKRXA-TPA 101KD-FI-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri4"Cauciuc termoplastic1.25 "€134.23
BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 2 inch 110 Lb | AB6VVT 22N040 LRXA-TPA 50KD-FI-FKGaură de șurub de 7/16 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri2"Cauciuc termoplastic3 / 4 "€107.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 5" 264 Lb
€162.13 /unitate